Motion
159016049
Mélange de poudres, saveur TROPICALE DE REFROIDISSEUR, 23.83 oz Format d’emballage, donne 2.5 gal (É.-U.), 22 g de sucre, 65 mg de sodium, 50 mg de potassium, 12 oz de portion
N° D’ARTICLE MI03108728
N° MFR159016049
Prix5.51 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mélange de poudres, saveur TROPICALE DE REFROIDISSEUR, 23.83 oz Format d’emballage, donne 2.5 gal (É.-U.), 22 g de sucre, 65 mg de sodium, 50 mg de potassium, 12 oz de portion
N° D’ARTICLE MI03108728
N° MFR159016049

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.51 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    11.125
  • Longueur du boîtier
    14.375
  • Poids de la caisse
    50
  • Largeur du boîtier
    12.5
  • Taille de l’emballage
    23.83 oz
  • Taille de la portion
    12 oz

Détails

  • Marque
    Paquet de poudre
  • CALORIES
    90
  • Glucides
    22 g
  • Description de la catégorie
    Mélange de poudre
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Paquet de poudre pour glacière tropicale SQWINCHER® à rendement de 2.5 gallons Mélange pour boissons électrolytes
  • Saveur
    REFROIDISSEUR TROPICAL
  • Formulaire
    Poudre
  • Vie
    24 LUN.
  • Page de produit du fabricant
  • Quantité du colis
    32 par caisse
  • Quantité de colis par caisse
    32
  • POTASSIUM
    50 mg
  • Énoncé de la proposition 65
  • SODIUM
    65 mg
  • SUCRE
    22 g
  • CUP_NON
    075880250081
  • Rendement
    2.5 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
159016049 SACHETS DE POUDRE 2.5GAL TROPIQUES
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté