Motion
159030320
Concentré liquide, saveur BAIES MÉLANGÉES, 64 oz Taille de l’emballage, donne 5 gal, 17 g de sucre, 55 sodium, 45 potassium, 12 oz liq. | Portion de 30 ml
N° D’ARTICLE MI03108744
N° MFR159030320
Prix19.80 $/bo
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Concentré liquide, saveur BAIES MÉLANGÉES, 64 oz Taille de l’emballage, donne 5 gal, 17 g de sucre, 55 sodium, 45 potassium, 12 oz liq. | Portion de 30 ml
N° D’ARTICLE MI03108744
N° MFR159030320

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.80 $/bo

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    10.75
  • Longueur du boîtier
    15.125
  • Poids de la caisse
    33.47
  • Largeur du boîtier
    10.25
  • Taille de l’emballage
    64 oz
  • Taille de la portion
    30 ml

Détails

  • Marque
    64
  • CALORIES
    60
  • Glucides
    17 g
  • Description de la catégorie
    Concentré liquide
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    5 gal rendement, bouteille de 64 oz mélange à boisson concentré liquide de baies mélangées
  • Saveur
    BAIES MÉLANGÉES
  • Formulaire
    Concentré
  • Vie
    18 LUN.
  • Quantité du colis
    6 par caisse
  • Quantité de colis par caisse
    6
  • POTASSIUM
    45
  • Énoncé de la proposition 65
  • SODIUM
    55
  • SUCRE
    17 g
  • CUP_NON
    075880000426
  • Rendement
    5 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
159030320 LIQ CONC 64OZ BAIES MÉLANGÉES
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten
  • Aucun agitation requise

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté