Motion
159016008
Mélange en poudre, saveur CITRON-LIME, 9.53 oz Format d’emballage, donne 1 gal (É.-U.), 22 g de sucre, 65 mg de sodium, 50 mg de potassium, 12 oz de portion
N° D’ARTICLE MI03108750
N° MFR159016008
Prix3.05 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mélange en poudre, saveur CITRON-LIME, 9.53 oz Format d’emballage, donne 1 gal (É.-U.), 22 g de sucre, 65 mg de sodium, 50 mg de potassium, 12 oz de portion
N° D’ARTICLE MI03108750
N° MFR159016008

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.05 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    19.125
  • Longueur du boîtier
    14.25
  • Poids de la caisse
    52
  • Largeur du boîtier
    12.25
  • Taille de l’emballage
    9.53 oz
  • Taille de la portion
    12 oz

Détails

  • Marque
    Paquet de poudre
  • CALORIES
    90
  • Glucides
    22 g
  • Description de la catégorie
    Mélange de poudre
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Mélange pour boisson électrolyte en sachet de poudre citron-lime SQWINCHER® à rendement de 1 gallon
  • Saveur
    CITRON-LIME
  • Formulaire
    Concentré
  • Vie
    24 LUN.
  • Quantité de colis par caisse
    80
  • POTASSIUM
    50 mg
  • Énoncé de la proposition 65
  • SODIUM
    65 mg
  • SUCRE
    22 g
  • CUP_NON
    075880164845
  • Rendement
    1 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
159016008 PQT DE POUDRE 1GAL CITRON-LIME
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté