Motion
159016402
Mélange de poudres, saveur de CITRUS FROID, 47.66 oz Format d’emballage, donne 5 gal (É.-U.), 22 g de sucre, 65 mg de sodium, 50 mg de potassium, 12 oz de portion
N° D’ARTICLE MI03108787
N° MFR159016402
Prix11.18 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mélange de poudres, saveur de CITRUS FROID, 47.66 oz Format d’emballage, donne 5 gal (É.-U.), 22 g de sucre, 65 mg de sodium, 50 mg de potassium, 12 oz de portion
N° D’ARTICLE MI03108787
N° MFR159016402
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
Prix11.18 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    13.875
  • Longueur du boîtier
    14.75
  • Poids de la caisse
    50
  • Largeur du boîtier
    10.25
  • Taille de l’emballage
    47.66 oz
  • Taille de la portion
    12 oz

Détails

  • Marque
    Paquet de poudre
  • CALORIES
    90
  • Glucides
    22 g
  • Description de la catégorie
    Mélange de poudre
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Mélange pour boisson électrolyte SQWINCHER® Cool Citrus Powder Pack à rendement de 5 gallons
  • Saveur
    CITRUS FROID
  • Formulaire
    Poudre
  • Vie
    24 LUN.
  • Page de produit du fabricant
  • Quantité du colis
    16 par caisse
  • Quantité de colis par caisse
    16
  • POTASSIUM
    50 mg
  • Énoncé de la proposition 65
  • SODIUM
    65 mg
  • SUCRE
    22 g
  • CUP_NON
    075880088394
  • Rendement
    5 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
159016402 PQT DE POUDRE 5GAL AGRUMES FRAIS
  • Cet article n’est pas en vente au Canada. Cet article n'est pas en vente au Canada.
  • Faible teneur en sodium
  • Potassium
  • Sans gluten

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté