Motion
MN1400

DURACELL
MN1400

Pile standard Duracell - C, Chimie : alcaline, 1.5 volts, qté par paquet : 12
N° D’ARTICLE MI03113124
N° MFRMN1400
Prix4.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DURACELL
MN1400

Pile standard Duracell - C, Chimie : alcaline, 1.5 volts, qté par paquet : 12
N° D’ARTICLE MI03113124
N° MFRMN1400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    C
  • Taille standard du bloc-batterie
    12

Détails

  • Capacité de la batterie
    7.8 Ah
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Type de batterie
    Batterie jetable
  • Tension de la batterie
    1.5
  • Caractéristiques et avantages
    • Obtenez une puissance fiable et durable grâce aux piles CopperTop • Ces piles alcalines ont été conçues pour fournir le niveau de puissance idéal pour la plupart des besoins de votre foyer • De plus, leur fraîcheur est garantie pendant 7 ans
  • Quantité du colis
    12
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable
  • Série
    Coppertop

Aperçu

Description du fabricant
PILE ALCALINE DURMN1400 COPPERTOP,
  • Obtenez une puissance fiable et durable des batteries CopperTop
  • Ces piles alcalines ont été conçues pour fournir le niveau de puissance parfait pour la plupart des besoins de votre foyer
  • De plus, ils sont garantis frais pendant 7 ans