Motion
7000148153

3M
7000148153

Disque de meulage à fibre CUBITRON™Diamètre du disque - 4-1/2 po, Arbor 0.8750 po, 22.22 mm, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03117245
N° MFR7000148153
Prix7.47 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000148153

Disque de meulage à fibre CUBITRON™Diamètre du disque - 4-1/2 po, Arbor 0.8750 po, 22.22 mm, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03117245
N° MFR7000148153

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.47 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po, 22.22 mm
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre total
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    - Ébavurage - Meulage
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440227001
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141274003
  • Application du matériel
    Tout en métal, acier au carbone
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051141274003

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE 27400 4-1/2X7/8 36+ 982C CUBITRON
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications manuelles, robotiques et assistées par pression
  • Le grain de céramique de forme triangulaire dure jusqu’à deux fois plus longtemps que les autres abrasifs en céramique; il s’use uniformément, fonctionne à froid et optimise la dégradation minérale
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide en résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications lourdes telles que le meulage et le biseautage des soudures à haute pression