Motion
R10CEDR
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.3750 po, largeur 0.3438 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03120103
N° MFRR10CEDR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.3750 po, largeur 0.3438 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03120103
N° MFRR10CEDR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3438 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Global Largeur  
    0.3438 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    R10CEDR BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Description longue
    Le R10CEDR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.3438 po, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R10CEDR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176959820
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176959820

Aperçu

Description du fabricant
R10CEDR BRG