Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de panneau plissé - 14 x 25 x 1 po / 254 x 25,4 x 25,4 mm, MERV : 7, 1200 pi3/min débit d’air, matériau Duraflex
N° D’ARTICLE MI03120676
N° MFR174-375-001

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle
    13-1/2 x 24-1/2 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Taille du filtre
    14 x 25 x 1 po
  • Zone médiatique
    4.6 pi2

Détails

  • Matériau du filtre
    Duraflex
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Débit d’air maximal
    1200 pcm
  • MERV
    7
  • Quantité du colis
    12
  • Plis par pied
    15
  • Vitesse nominale de l’air
    500 pi/min
  • Résistance nominale initiale
    0.48 po wg
  • Résistance finale recommandée
    1 po wg

Aperçu

Description du fabricant
174-375-001 14X25X1