Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieD
- Hauteur7.75 po
- Longueur12.0 po
- Poids2.86 lb
- Largeur7.75 po
Détails
- Piles inclusesBatteries vendues séparément
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Matériau du corpsCaoutchouc
- Type de matériau de carrosserieCaoutchouc
- Type d’ampouleFluorescent
- Terminer le temps d’exécution14 (tube double), 30 (tube simple) h
- Caractéristiques et avantages• ULTRA BRILLANT : Illuminez votre espace de travail avec jusqu’à 300 lumens qui illuminent un rayon de 45 pieds en mode élevé• MODES VARIABLES : Choisissez entre 3 modes de lumière lanterne en tournant un cadran – haut, faible luminosité et veilleuse• TESTÉ EN CAS DE CHUTE : Supporte des chutes allant jusqu’à 3 pieds grâce à des composants incassables et une lunette en caoutchouc absorbant les chocs• ÉCLAIRAGE POLYVALENT : La poignée épaisse en caoutchouc est idéale pour transporter ou accrocher votre lanterne à DEL, en plus de se replier pour un rangement facile• GARANTIE À VIE : Votre achat est protégé par la garantie à vie du fabricant. Consultez le site Web du fabricant pour plus de détails
- Numéro CUP du fabricant012800485543
- Sortie lumineuse maximale300 lm
- Durée d’exécution maximale30 h
- Nombre de piles8
- Nombre de modes d’éclairage3
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’eau
- TypeLanterne
Aperçu
- ULTRA BRILLANT : Illuminez votre espace de travail avec jusqu’à 300 lumens qui illuminent un rayon de 45 pieds en mode élevé
- MODES VARIABLES : Choisissez entre 3 modes de lumière lanterne en tournant un cadran – haute, basse et veilleuse
- TESTÉ EN CAS DE CHUTE : supporte des chutes allant jusqu’à 3 pieds grâce à des composants incassables et à une lunette en caoutchouc absorbant les chocs
- ÉCLAIRAGE POLYVALENT : La poignée en caoutchouc épais est idéale pour transporter ou accrocher votre lanterne à DEL, et elle se replie pour un rangement facile
- GARANTIE À VIE : Votre achat est protégé par la garantie à vie du fabricant. Consultez le site Web du fabricant pour plus de détails