Spécifications
Dimensions
- Profondeur11.1800 po
- Hauteur6.1200 po
- Longueur16-3/4 po
- Poids7.94 lb
Détails
- CouleurNoir
- MatérielMousse
- TypeÉtui protecteur
- CUP_NON019428006006
Aperçu
- Convient aux ordinateurs portables jusqu’à 17 po
- Cadran 3 avec verrou combiné inclus
- Poignée surmoulée rabattable
- Loquets doubles à ouverture facile
- Vanne d’équilibrage automatique de la pression - équilibre la pression intérieure, empêche l’eau de pénétrer
- Protecteurs de cadenas en acier inoxydable
- Choisissez N Pluck™ avec mousse à couvercle alvéolé
- Bandoulière rembourrée
- Service de plaque signalétique personnalisé disponible
- Garantie d’excellence à vie
- Étanche à l’eau, à l’écrasement et à la poussière
- Renseignements sur le verrouillage de la combinaison
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.
Voir la documentation
Pelican Éclairage DELPelican Éclairage DEL
Voir la documentation
Pelican ÉclairagePelican lampes de poche, lampes frontales et lanternes.
Voir la documentation