Motion
22232KEMW33C3

TIMKEN
22232KEMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03129458
N° MFR22232KEMW33C3
Prix3,894.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22232KEMW33C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI03129458
N° MFR22232KEMW33C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,894.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3.1496 po
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Poids
    49.47 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    253000 lbf
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796136380
  • Tr/min maximum (graisse)
    1900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    309000 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796136380

Aperçu

Description du fabricant
22232KEMW33C3 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure