Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire25/32 po
- Épaisseur de la mâchoire15/32 po
- Largeur de la mâchoire1-7/32 po
- Longueur totale8 po
- Poids0.63 lb
Détails
- ApplicationService intensif
- Capacité de coupe12 AWG
- Code d’harmonisation8203206030
- Numéro CUP du fabricant037103212740
Aperçu
- Conçu pour la coupe de fils robustes
- Bords de coupe durcis à induction électronique, à la main, longue durée
- Fabriqué en acier allié forgé
- Testé individuellement pour la force et la capacité de coupe
- Tête polie
- Poignées coussinées antidérapantes rouges
- Tête inclinée pour coupe décalée
- Bords de coupe standard