Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDroit
- Longueur totale10 po, 6 po, 8 po
- Poids2.125 lb
- Gamme de tailles de clé6 po à 10 po
- Tailles des clés6 po, 8 po, 10 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la rouille
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePrise sans coussin
- Accessoires inclusPochette à rouler en vinyle
- Numéro CUP du fabricant037103139610
- MatérielAcier
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces3
- Type d’ensemble de clésRéglable
Aperçu
- Marque Crescent® de renommée mondiale, fabriquée aux États-Unis
- Pour usage professionnel, industriel ou domestique
- La mâchoire à grande capacité permet à chaque outil de fonctionner avec plus de tailles de fixation
- La poignée plus large offre plus de confort et moins de stress à la main
- Le ressort de tension stabilise la mâchoire et le moletage s’ajuste facilement
- Acier allié et traité thermiquement
- Dimensions proportionnelles pour la plus grande résistance et le poids minimum
- Fini chromé résistant à la rouille et à la corrosion