Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8 po
- Poids1.050 lb
- Taille de la clé8 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Spécifications ASMEB107.8m
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPlacage
- Style de poignéePrise sans coussin
- Capacité de la mâchoire1 po
- Numéro CUP du fabricant037103211453
- MatérielAcier
- Capacité maximale des mâchoires1.0000 po
- Échelle de mesureÉchelle non incluse
- Code PSC5120
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant
- Type de cléDiapositive
Aperçu
- La capacité de la mâchoire 1.25” permet à l’outil de fonctionner avec différentes tailles de fixation
- Poignée large pour un effet de levier accru
- L’écran anti-bris protège le mécanisme de glissement et maintient un fonctionnement en douceur
- Acier forgé
- Fini chromé résistant à la rouille et à la corrosion
- Tête polie
- Indicateur de taille SAE/métrique sur la mâchoire