Motion
5716
Porte-outils - Porte-outils, 2-1/2 po de longueur, 7-3/4 po de hauteur, matériau Cordura
N° D’ARTICLE MI03131133
N° MFR5716
Prix28.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Porte-outils - Porte-outils, 2-1/2 po de longueur, 7-3/4 po de hauteur, matériau Cordura
N° D’ARTICLE MI03131133
N° MFR5716

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur ou largeur totale
    7-3/4 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Protégez l’outil et l’utilisateur avec un porte-outil Klein • Fabriqué en nylon Cordura pour une résistance maximale à l’abrasion, aux perforations et aux déchirures • Peut contenir un couteau utilitaire standard ou d’autres petits outils • Se fixe facilement à une ceinture à outils pour un accès pratique
  • À utiliser avec
    Petits outils à main, couteaux utilitaires
  • Comprend
    1000 Denier Matériau
  • Matériel
    Cordura
  • Type de stockage
    Support
  • Sangle
    Pas de sangle de transport
  • CUP_NON
    092644551819
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
5716 COUTEAU UTILITAIRE
  • Protégez l’outil et l’utilisateur avec un porte-outil Klein
  • Fabriqué en nylon Cordura pour une résistance maximale à l’abrasion, aux perforations et aux déchirures
  • Peut contenir un couteau utilitaire standard ou d’autres petits outils
  • Se fixe facilement à une ceinture à outils pour un accès pratique