Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale1/2 po
- Longueur totale7-5/16 po
- Longueur de la tige3 po
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePoignée coussinée
- Page de produit du fabricant
- Non étincelantPas d’étincelles
- Arbre remplaçableArbre fixe
- Matériau de la tigeAcier
- Style de tigeSobre
- CUP_NON092644650079
Aperçu
- Longueur standard pour la plupart des applications; s’adapte aux boulons et goujons longs
- Les arbres creux complets facilitent le travail sur les cartes de circuits imprimés empilées ou d’autres applications de boulons longs
- Les brides internes fournissent un ancrage solide et résistant à la torsion
- Plaqué chrome de première qualité pour une sensation lisse et une résistance à la corrosion
- Fabriqué aux États-Unis
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME/ANSI applicables
- L’extrémité de la poignée est également codée par couleur pour faciliter l’identification
- Poignée coussinée pour un couple et un confort accrus
- Tip-Ident® identifie rapidement le tournevis à douille et la taille