Motion
BA1210ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.7500 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03132677
N° MFRBA1210ZOH
Prix11.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.7500 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03132677
N° MFRBA1210ZOH
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
Prix11.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    9500 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BA1210ZOH a un diamètre d’alésage de 0.7500 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.0000 po, une largeur globale de 0.6250 po et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend idéal pour les applications de service modéré.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA1210ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    13200 N

Aperçu

Description du fabricant
BA1210ZOH AIGUILLES BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté