Motion
UG210-32RT
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 2.0000 po, diam. ext. de 3.5433 po, largeur de 2.4688 po, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03134919
N° MFRUG210-32RT
Prix151.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 2.0000 po, diam. ext. de 3.5433 po, largeur de 2.4688 po, service moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03134919
N° MFRUG210-32RT
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
Prix151.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.4688 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9060 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5433 po
  • Largeur totale
    2.4688 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Série
    UG200RT
  • CUP_NON
    0808250312788

Aperçu

Description du fabricant
UG210-32RT 2 COLLIER EXCENTRIQUE BRG