Motion
OH 3152 H

SKF
OH 3152 H

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 240 mm, longueur totale de 190 mm, taille de filetage de Tr260x4
N° D’ARTICLE MI03137797
N° MFROH 3152 H
Prix6,268.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
OH 3152 H

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 240 mm, longueur totale de 190 mm, taille de filetage de Tr260x4
N° D’ARTICLE MI03137797
N° MFROH 3152 H
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
Prix6,268.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    12.9921 po
  • Global Longueur  
    190 mm
  • Largeur totale
    7.4803 po
  • Filetage Taille  
    Tr260x4
  • Poids
    46.47 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22252, 23152
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 52E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB52)
  • Numéro d'écrou de blocage
    HM52T
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB52
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    OH
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316571153339

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR OH3152H