Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBeige, blanc
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublurePolyester
- Matériau de la doublureCoton, polyester
- MatérielCoton
- Type de produitGants de travail en tissu
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- TypeGants en tricot à cordes