Motion
66252941323

NORTON ABRASIVES
66252941323

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 46, Diamètre de la meule : 7 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03138145
N° MFR66252941323
Prix85.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252941323

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 46, Diamètre de la meule : 7 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03138145
N° MFR66252941323

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre du disque
    7 po
  • Largeur de la jante avant
    3/4 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Épaisseur globale
    1/2 po
  • Diamètre de la roue
    7 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Liaison vitrifiée, oxyde d’aluminium friable, sans brûlure, coupe à froid, précision et équilibre dimensionnels
  • Application
    Enlèvement des copeaux, meulage de surface, meulage d’outils et de coupe, affûtage d’outils, moulage et dressage
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • À utiliser avec
    Cnc Machine à outil de coupe, rectifieuse cylindrique, rectifieuse de surface, rectifieuse de tension initiale
  • Type de formulaire
    Type 01
  • Grade
    Moyen
  • Grade de grain
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    38A46-GVBEP
  • Comp. outil
    Machine d’outil de coupe CNC, affûteuse cylindrique, affûteuse de surface, affûteuse à prise directe
  • CUP_NON
    66252941323
  • Dureté des roues
    G
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66252941323 7 X 1/2 X 1-1/4 38A46-GVBEP