Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Extérieur Diamètre2.5000 po
- Global Largeur0.6250 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description24020-88-121 EN VRAC
- Caractéristiques et avantages• MTO • Emballage en vrac
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 24020-88-121 présente un diamètre d'alésage de 1.2500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 2.5000 po et une largeur de 0.6250 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant24020-88-121
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3751 lbf
- Capacité de charge statique radiale2195 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série20000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662300017357
Aperçu
- MTO
- Emballage en vrac