Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Extérieur Diamètre1.7500 po
- Global Largeur0.7500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGBC.S8603-88-100 ROULEMENT À BILLES
- Caractéristiques et avantages• MTO • Emballage en vrac
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde S8603-88-100 présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur de 0.7500 po.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantS8603-88-100
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1366 lbf
- Capacité de charge statique radiale707 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série8600
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON662300803899
Aperçu
- MTO
- Emballage en vrac