Spécifications
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Couleur de la bandeBlanc
- Couleur du cordonBlanc
- Matériau du cordonNylon
- Méthode d’insertionTige à enfoncer
- Taux de réduction du bruit Nbre27 dB
- Quantité du colis100
- Couleur de la ficheBleu
- Matériau de la ficheVinyle
- Forme de la ficheBride
- Gamme de produitsAirSoft
- Normes respectéesANSI S3.19-1974, CSA Classe AL, 29 CFR 1910.95 - OSHA
- CUP_NON033552001003
Aperçu
- Les ailettes internes créent une barrière antibruit imbriquée et offrent une atténuation fiable pour presque tous les porteurs (lors d’une insertion appropriée)
- Quatre brides douces et arrondies signifient moins de pression à l’intérieur du conduit auditif, éliminant ainsi cette sensation de colmatage
- Confort accru, surtout pour un port à long terme
- La tige ferme facilite l’insertion et le retrait du conduit auditif
- La forme fuselée s’adapte mieux au conduit auditif
- Prix par paire, 100 paires par boîte, 10 boîtes par caisse
- Taille unique