Spécifications
Dimensions
- Longueur150 pi
- Épaisseur0.080
- Poids55.07 lb
- Largeur8 po
Détails
- CouleurEffacer
- Plage de température-10 à 150°F
Aperçu
- Les rideaux/portes à bande en PVC Aleco Clear-Flex® II sont parfaits pour les quais de chargement, les planchers de production, les entrepôts et les aires de services alimentaires où le contrôle de la température et la dissuasion de la vermine sont essentiels
- Spécialement fabriqués pour être suspendus droit sans se déformer, les bords finis sont arrondis pour favoriser une étanchéité plus serrée entre les bandes
- Cette fonction permet d’économiser de l’énergie en minimisant la perte d’air chauffé ou refroidi et empêche la poussière, les oiseaux et les insectes de passer par des ouvertures non protégées
- Le matériel de montage MaxBullet® d’Aleco est un système monopièce exclusif qui comprend une fonction de verrouillage unique en forme de balle pour un encliquetage ou un enlèvement facile des bandes qui ne nécessite aucun outil pour l’installation initiale des bandes
- Cette quincaillerie brevetée réduit le temps d’installation initial de la porte dénudée jusqu’à 75 %
- Réduit le temps de remplacement des bandes jusqu’à 90 %