Motion
223014
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 45.20 mm, largeur totale de 6 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03145131
N° MFR223014
Prix18.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 45.20 mm, largeur totale de 6 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03145131
N° MFR223014
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
Prix18.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    45.20 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893470269
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Sceaux nationaux Timken
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
223014 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer