Motion
XB-4
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24 po, Sans entretien/auto-lubrifiant
N° D’ARTICLE MI03145469
N° MFRXB-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24 po, Sans entretien/auto-lubrifiant
N° D’ARTICLE MI03145469
N° MFRXB-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.218 po
  • Taille du filetage
    5/16-24

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier plaqué chrome
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    190029051708

Aperçu

Description du fabricant
XB-4T EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE L/H AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer