Spécifications
Dimensions
- Taille du collet1/2 po
- Profondeur du creux1/64 po
- Poids de l’outil7.2 lb
- Poids10 lb
Détails
- Intensité12 A
- Style d'accélérateur de poignéePoignée en caoutchouc moulé
- Puissance2.25 hp
- ComprendClé
- MatérielAcier (moteur)
- Vitesse maximale24000 tr/min
- Puissance nominale2.25 ch, 12 A
- Source d’alimentationAvec cordon
- Type de routeurBase fixe
- CUP_NON028877357461
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Le moteur électronique à vitesse variable de 2-1/4 HP (puissance maximale du moteur), 12.0 A, fournit la puissance nécessaire pour rouler en douceur dans les bois durs les plus difficiles
- Vitesse variable électronique avec contrôle de retour complet pour une vitesse constante sous charge à partir de 8,000-24,000 tr/min et démarrage progressif pour réduire le couple de démarrage pour un contrôle amélioré
- L’anneau de réglage de profondeur microfin permet des ajustements précis de la profondeur par incréments de 1/64 po et s’ajuste verticalement pour un emplacement constant du commutateur/cordon
- Le verrou à came du moteur en acier réglable sans outil permet un réglage de la profondeur et des changements de base rapides et un verrouillage solide
- Loquets de moteur à dégagement rapide pour un retrait rapide et facile du bloc moteur pour les changements de mèche et de base
- Le cordon amovible offre une facilité d’entretien du cordon et élimine le besoin d’un bloc-moteur à cordon « court »
- Le bouton de verrouillage de la broche permet de changer la mèche d’une seule clé
- La base LEXAN transparente offre une durabilité de base améliorée, une visibilité de mèche et accepte les douilles de guide de gabarit standard
- Les poignées surmoulées en caoutchouc et le centre de gravité bas offrent le meilleur confort, équilibre et contrôle de sa catégorie
- Le commutateur étanche à la poussière protège contre l’ingestion de poussière pour une durée de vie plus longue du commutateur
- Base et boîtier de moteur en aluminium moulé sous pression usinés avec précision et robustes pour plus de durabilité et un faible poids d’outil
- Boîtier de moteur nickelé pour un réglage de profondeur lisse et durable
- L’emplacement du commutateur et du cordon de droite ou de gauche permet de placer le commutateur dans votre main droite ou gauche
- Dessus plat pour des changements de mèche et de profondeur faciles
- Collets longs à huit fentes à dégagement automatique pour une meilleure rétention des mèches et l'élimination des mèches gelées
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire