Spécifications
Dimensions
- Poids0.5 lb
Détails
- Type d’accessoireFiltrer
- Type de filtreFiltre HEPA
- CUP_NON028877537146
Aperçu
- S’installe sur DC515
- Le filtre HEPA emprisonne 99.97 % de la poussière aussi petite que 0.3 microns
- Le filtre humide/sec élimine les changements
- Filtre lavable - rincer à l’eau ou au robinet pour nettoyer
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation