Motion
DW840K

DEWALT
DW840K

Meuleuse d’angle - avec cordon, 8000 tr/min, 13 A, 3 hp, 7 po. Taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI03149566
N° MFRDW840K
Prix231.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW840K

Meuleuse d’angle - avec cordon, 8000 tr/min, 13 A, 3 hp, 7 po. Taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI03149566
N° MFRDW840K
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
Prix231.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du disque
    7 po
  • Hauteur totale
    120 mm
  • Longueur totale
    16.1 po
  • Arbre Taille  
    5/8-11 po
  • Poids
    19.25 lb

Détails

  • Intensité
    13 A
  • Style de poignée
    Poignée à angle droit
  • Puissance
    3 hp
  • Comprend
    2 Poignée latérale de position
  • Commutateur verrouillé ou non verrouillé
    Interrupteur non verrouillable
  • Numéro CUP du fabricant
    028877543932
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Puissance nominale
    13 A
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • CUP_NON
    028877543932

Aperçu

Description du fabricant
DW840K ENSEMBLE DE MEULEUSE À ANGLE MOYEN DE 7 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté