Spécifications
Dimensions
- Longueur24-1/2 po
- Hauteur totale44-3/4 po
- Largeur totale22 po
- Poids de l’outil92 lb
Détails
- Pression d’air200 psi
- Intensité15 A
- Style de conduiteEntraînement par courroie
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance1.8 hp
- Débit d’air maximal5.4 pcm
- Compresseur sans huileSans huile
- Portable ou fixePortable
- Niveau sonore78 dB(a)
- Vitesse1750 tr/min
- Capacité du réservoir15 gal (É.-U.)
- Matériau du réservoirFonte
- CUP_NON885911540018
- Tension120 V
Aperçu
- 5.0 pi3/min à 90 PSI permet des temps de récupération rapides du compresseur
- La pression maximale de stockage du réservoir de 225 lb/po2 permet de prolonger le temps de fonctionnement de l’outil pneumatique
- Niveau de bruit opérationnel de 78 dBA (testé selon ISO3744) pour un environnement de travail plus silencieux
- La technologie haute pression EHP efficace offre des temps de fonctionnement exceptionnels pour les outils pneumatiques
- Pompe sans huile, sans entretien pour une utilisation pratique
- Le moteur haute pression efficace permet au compresseur de fonctionner avec une rallonge (calibre 12 ou plus lourd, 50 pi ou moins) en raison des exigences d'ampérage constantes du compresseur
- La conception compacte permet de déplacer, de transporter et d’entreposer facilement le compresseur
- La poignée robuste à double usage offre une protection supplémentaire au compresseur et sert d’enveloppe de tuyau
- Le panneau de console en métal protège les jauges, le coupleur et le régulateur
- Le régulateur d'air à haut débit permet un temps de fonctionnement maximal de l'outil pneumatique
- Le coupleur à haut débit permet un temps de fonctionnement maximal de l’outil pneumatique
- Les jauges de 2 pouces permettent une surface facile à lire
- Les pneus semi-pneumatiques à chenille large permettent une stabilité supplémentaire, des mouvements faciles et aucun entretien des pneus
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire