Spécifications
Dimensions
- Taille maximale du disque5 po
- Longueur totale11-3/4 po
- Arbre Taille5/8-11 po
- Poids de l’outil5.2 lb
- Poids7.20 lb
Détails
- Intensité13 A
- Style de poignéeAngle droit
- ComprendGarde-roue
- Numéro CUP du fabricant088381033989
- Vitesse maximale10500 tr/min
- Source d’alimentationAvec cordon
- CUP_NON088381033989
- Tension120 V
Aperçu
- Le puissant AMP moteur de 13.0 A offre plus de puissance et un régime variable (2,800 - 10,500)
- La technologie SJS de la TA est un système d’embrayage mécanique qui aide à prévenir les dommages au moteur et à l’engrenage en permettant à l’arbre d’entraînement de glisser si la roue est forcée de s’arrêter
- Le cadran de commande de vitesse variable permet à l’utilisateur de faire correspondre la vitesse à l’application
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une puissance supplémentaire au moteur pour maintenir la vitesse sous charge
- Le démarrage en douceur supprime la réaction de démarrage pour des démarrages en douceur et une durée de vie plus longue des engrenages
- Le limiteur de courant électronique aide à protéger le moteur contre les surcharges
- La construction labyrinthe scelle et protège le moteur et les roulements de la poussière et des débris pour une durée de vie prolongée de l’outil
- Interrupteur coulissant avec réglage de verrouillage pour une utilisation continue
- Réglage du protège-meule « sans outil » pour un réglage facile
- Le vernis en zigzag protège la bobine de l’armature de la poussière et des débris pour une durée de vie prolongée de l’outil