Motion
2UF2-B
Douille pneumatique U-Series - corps en laiton, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 300 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03162045
N° MFR2UF2-B
Prix20.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique U-Series - corps en laiton, 1/4 po NPT, filetage femelle 1/4 – 18 , 300 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03162045
N° MFR2UF2-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPT
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.75 po
  • Longueur
    2.32 po

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    2800 psi avec fiche DF en acier; 4300 psi avec fiche M en acier; 6400 psi avec fiche J en acier; 9500 psi avec fiche CJ en acier
  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPT, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Universelle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 2UF2-B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté