Motion
03027

3M
03027

Scotch® Ruban en toile - 1.8800 po de largeur, 55 m de longueur, 12 mil d’épaisseur, résistance à la traction : 63 N/100 mm, couleur grise
N° D’ARTICLE MI03162077
N° MFR03027
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03027

Scotch® Ruban en toile - 1.8800 po de largeur, 55 m de longueur, 12 mil d’épaisseur, résistance à la traction : 63 N/100 mm, couleur grise
N° D’ARTICLE MI03162077
N° MFR03027
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    3.0000 po | 76.20 mm
  • Longueur
    55 m
  • Longueur totale
    60 verges
  • Épaisseur globale
    12 mm
  • Largeur totale
    1.88 po
  • Durée de conservation
    12 mois
  • Résistance à la traction
    63 N/100 mm
  • Épaisseur
    12 mil
  • Largeur
    1.8800 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    95 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Allongement à la pause
    8 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Numéro de stock du fabricant
    00021200030277
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200030277
  • Température de fonctionnement maximale
    93 °C, 200 °F
  • Formulaire de produit
    Rouleau
  • Types de produits
    Ruban pour conduits en tissu
  • CUP_NON
    00021200030277

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À CONDUITS EN TISSU 03027 SCOTCH GEN PURP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le corps laminé en polyéthylène renforcé de tissu a la résistance nécessaire pour regrouper les tuyaux et les conduits
  • L’adhésif en caoutchouc naturel adhère bien à de nombreuses surfaces
  • L’endos résistant à l’eau scelle et protège contre l’humidité
  • Se déchire proprement en travers et vers le bas pour une manipulation et une application faciles
  • Disponible en argent