Motion
RUBAN-CACHE DE PERFORMANCE 7000123776 SCOTCH 233+  26341, VERT, 72 MM X 55 M

3M
7000123776 SCOTCH PERFORMANCE MASKING TAPE 233+ 26341, GREEN, 72 MM X 55 M

Ruban-cache – 55 m de long, 72 mm de large, vert
N° D’ARTICLE MI03162081
N° MFR7000123776 SCOTCH PERFORMANCE MASKING TAPE 233+ 26341, GREEN, 72 MM X 55 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000123776 SCOTCH PERFORMANCE MASKING TAPE 233+ 26341, GREEN, 72 MM X 55 M

Ruban-cache – 55 m de long, 72 mm de large, vert
N° D’ARTICLE MI03162081
N° MFR7000123776 SCOTCH PERFORMANCE MASKING TAPE 233+ 26341, GREEN, 72 MM X 55 M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    1.408 lb
  • Largeur
    72 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Protection contre les surpulvérisations, masquage d’agneau, solution de masquage, masquage de peinture, masquage pour la peinture, masquage d’ouverture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131263413
  • CUP_NON
    00051131263413

Aperçu

Description du fabricant
MASQUE DE PERFORMANCE 7000123776 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en papier de première qualité résiste aux bris, au soulèvement et à la courbure des bords pour faciliter l’utilisation et réduire le gaspillage de matériaux
  • Développé pour offrir une grande conformabilité avec un retrait propre et des lignes de peinture nettes
  • Résistance supérieure aux UV, à l’humidité et aux solvants par rapport aux autres rubans en papier
  • Le revêtement anti-dégagement minimise la force de déroulement, réduisant ainsi les plis et le soufflage de la peinture