Spécifications
Dimensions
- Longueur36 verges
- Résistance à la traction14 po
- Épaisseur5.2 mil
- Largeur3/8 po
Détails
- Résistance à l’adhérence23 oz-po
- Matériau de supportVinyle
- CouleurRouge
- Allongement à la pause130 %
- Numéro CUP du fabricant00021200031045
- Plage de température de fonctionnement+40 à +170 °F
- Type de produitRuban de marquage de voie
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.