Motion
03126 RUBAN DE VINYLE 471 JAUNE 1/2 POX36YD

3M
03126 VINYL TAPE 471 YELLOW 1/2"X36YD

3M™ Ruban de vinyle 471, jaune, 1/2 po x 36 vg, 5.2 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162104
N° MFR03126 VINYL TAPE 471 YELLOW 1/2"X36YD
Prix18.83 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03126 VINYL TAPE 471 YELLOW 1/2"X36YD

3M™ Ruban de vinyle 471, jaune, 1/2 po x 36 vg, 5.2 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162104
N° MFR03126 VINYL TAPE 471 YELLOW 1/2"X36YD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.83 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    14 po
  • Épaisseur
    5.2 mil
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    23 oz-po
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Jaune
  • Allongement à la pause
    130 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200031267
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +170 °F
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie
  • CUP_NON
    00021200031267

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN VINYLE 03126 471
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications telles que le marquage au sol, le masquage de peinture et la protection de surface
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux solvants pour une longue durée de vie