Motion
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 03371  4016 BLANC CASSÉ 1/4 POX36YD  1/16 PO

3M
03371 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016 OFF-WHITE 1/4"X36YD 1/16"

3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4016, Off White, 1/4 in x 36 yd, 62 mil, 36 rolls per case
N° D’ARTICLE MI03162245
N° MFR03371 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016 OFF-WHITE 1/4"X36YD 1/16"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03371 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016 OFF-WHITE 1/4"X36YD 1/16"

3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4016, Off White, 1/4 in x 36 yd, 62 mil, 36 rolls per case
N° D’ARTICLE MI03162245
N° MFR03371 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4016 OFF-WHITE 1/4"X36YD 1/16"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    62 mm
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Résistance à la traction
    140 psi
  • Épaisseur
    1/16 po
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4016
  • Numéro de stock du fabricant
    4016
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200033711
  • Température de fonctionnement maximale
    +220 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +220 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200033711

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 03371
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Blanc cassé, 1.6 mm ( 0.0625 po), support en mousse d’uréthane flexible à alvéoles ouvertes
  • Adhésif à cisaillement élevé avec résistance élevée à la température
  • La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur
  • Idéal pour le collage, la fixation et le montage
  • La mousse atténue et prévient les vibrations