Motion
RUBAN DE 03469 LITHOGRAPHERS 616 ROUGE RUBIS 1/4 PO X72YD  2.4 MIL

3M
03469 LITHOGRAPHERS TAPE 616 RUBY RED 1/4"X72YD 2.4 MIL

Ruban 3M™ Lithographers 616, rouge rubis, 1/4 po x 72 vg, 2.4 mil, 144 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162269
N° MFR03469 LITHOGRAPHERS TAPE 616 RUBY RED 1/4"X72YD 2.4 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03469 LITHOGRAPHERS TAPE 616 RUBY RED 1/4"X72YD 2.4 MIL

Ruban 3M™ Lithographers 616, rouge rubis, 1/4 po x 72 vg, 2.4 mil, 144 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162269
N° MFR03469 LITHOGRAPHERS TAPE 616 RUBY RED 1/4"X72YD 2.4 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200034695
  • CUP_NON
    00021200034695

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ADHÉSIF 03469 LITHOGRAPHERS 616 ROUGE RUBIS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Support de pellicule UPVC rouge rubis pour permettre un positionnement précis
  • Résiste aux effets des conditions atmosphériques changeantes pour permettre des temps de combustion répétés et prolongés
  • Endos à faible étrier pour minimiser les fantômes et fournir une définition plus nette
  • Endos sans trou d’épingle pour fournir une opacité continue à la source lumineuse afin de réduire les retouches
  • Adhésif ferme et durable qui résiste au ramollissement pour résister au suintement pendant les applications et le stockage