Motion
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE PRÉSERVATION 04319  481 NOIR 2 POX36YD

3M
04319 PRESERVATION SEALING TAPE 481 BLACK 2"X36YD

3M™ Ruban d’étanchéité de préservation 481, noir, 2 po x 36 vg, 9.5 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162381
N° MFR04319 PRESERVATION SEALING TAPE 481 BLACK 2"X36YD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04319 PRESERVATION SEALING TAPE 481 BLACK 2"X36YD

3M™ Ruban d’étanchéité de préservation 481, noir, 2 po x 36 vg, 9.5 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162381
N° MFR04319 PRESERVATION SEALING TAPE 481 BLACK 2"X36YD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    15 po
  • Épaisseur
    9.5 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    25 oz-po
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Noir
  • Allongement à la pause
    500 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200043192
  • Plage de température de fonctionnement
    +20 à +170 °F
  • CUP_NON
    00021200043192

Aperçu

Description du fabricant
04319 RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE PRÉSERVATION 481
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résiste aux intempéries, ce qui le rend efficace pour de nombreuses applications extérieures par temps chaud et froid avec un retrait rapide et propre une fois terminé
  • Une excellente résistance aux intempéries aide à préserver l’équipement et les véhicules pour un entreposage à long terme d’au moins deux ans
  • Peut être certifié selon la spécification militaire : SAE AMS-T-22085
  • Excellente résistance aux taches, aux lubrifiants courants et aux revêtements décapables sur une variété de surfaces
  • L’endos en polyéthylène s’adapte facilement aux surfaces irrégulières