Motion
RUBAN D’ALUMINIUM AU PLOMB 95306  421 ARGENT FONCÉ 1/4 POX36YD  6.3 MIL

3M
95306 LEAD FOIL TAPE 421 DARK SILVER 1/4"X36YD 6.3 MIL

Ruban d’aluminium au plomb 3M™ 421, argent foncé, 1/4 po x 36 vg, 6.3 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162440
N° MFR95306 LEAD FOIL TAPE 421 DARK SILVER 1/4"X36YD 6.3 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
95306 LEAD FOIL TAPE 421 DARK SILVER 1/4"X36YD 6.3 MIL

Ruban d’aluminium au plomb 3M™ 421, argent foncé, 1/4 po x 36 vg, 6.3 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162440
N° MFR95306 LEAD FOIL TAPE 421 DARK SILVER 1/4"X36YD 6.3 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du papier d’aluminium
    4 mil
  • Longueur
    36 verges
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    15 po
  • Épaisseur totale
    6.3 mil
  • Poids
    0.542 lb
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    31 oz-po
  • Matériau de support
    Feuille de plomb
  • Couleur
    Gris
  • Conductivité
    Conductif
  • Allongement à la pause
    14 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138953065
  • Température de fonctionnement maximale
    +225 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +225 °F
  • CUP_NON
    00051138953065

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ALUMINIUM PLOMB 95306 421 ARGENT FONCÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban conforme résiste aux flammes, à l’humidité, aux intempéries, à la dégradation par les rayons UV et à de nombreux produits chimiques
  • Fonctionne dans une grande variété de conditions de température et réfléchit la chaleur
  • Le ruban réfléchissant à la chaleur et à la lumière protège, isole et améliore l’efficacité de l’éclairage
  • Peut être découpé en formes spécifiques pour les processus d’assemblage et de fabrication
  • L’adhésif à base de caoutchouc combiné à l’endos robuste et durable offre une longue durée de vie