Motion
RUBAN D’ALUMINIUM AU PLOMB 95411  420 ARGENT FONCÉ 1/2 POX36YD  6.8 MIL

3M
95411 LEAD FOIL TAPE 420 DARK SILVER 1/2"X36YD 6.8 MIL

Ruban d’aluminium au plomb 3M™ 420, argent foncé, 1/2 po x 36 vg, 6.8 mil, 18 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162445
N° MFR95411 LEAD FOIL TAPE 420 DARK SILVER 1/2"X36YD 6.8 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
95411 LEAD FOIL TAPE 420 DARK SILVER 1/2"X36YD 6.8 MIL

Ruban d’aluminium au plomb 3M™ 420, argent foncé, 1/2 po x 36 vg, 6.8 mil, 18 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162445
N° MFR95411 LEAD FOIL TAPE 420 DARK SILVER 1/2"X36YD 6.8 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du papier d’aluminium
    4.7 mil
  • Longueur
    36 verges
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    20 po
  • Épaisseur totale
    6.8 mil
  • Poids
    1.608 lb
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    45 oz-po
  • Matériau de support
    Feuille de plomb
  • Couleur
    Gris
  • Conductivité
    Conductif
  • Allongement à la pause
    12 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138954116
  • Température de fonctionnement maximale
    +225 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -60 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +225 °F
  • CUP_NON
    00051138954116

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ALUMINIUM PLOMB 95411 420 ARGENT FONCÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban conforme résiste aux flammes, à l’humidité, aux intempéries, à la dégradation par les rayons UV et à de nombreux produits chimiques utilisés dans les processus d’électroplaquage et d’anodisation
  • L’adhésif à base de caoutchouc adhère bien à une variété de surfaces, y compris la plupart des métaux
  • Fonctionne à des températures très variées
  • La doublure permet de découper le ruban dans des formes spécifiques pour les processus d’assemblage et de fabrication