Motion
RUBAN ANTIVIBRATIONS 95648  435 ARGENT 7 PO X36YD  13.5 MIL

3M
95648 VIBRATION DAMPING TAPE 435 SILVER 7"X36YD 13.5 MIL

Ruban antivibrations 3M™ 435, argent, 7 po x 36 vg, 13.5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03162457
N° MFR95648 VIBRATION DAMPING TAPE 435 SILVER 7"X36YD 13.5 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
95648 VIBRATION DAMPING TAPE 435 SILVER 7"X36YD 13.5 MIL

Ruban antivibrations 3M™ 435, argent, 7 po x 36 vg, 13.5 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI03162457
N° MFR95648 VIBRATION DAMPING TAPE 435 SILVER 7"X36YD 13.5 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du papier d’aluminium
    8 mil
  • Longueur
    36 verges
  • Longueur totale
    36 verges
  • Largeur totale
    7 po
  • Durée de conservation
    24 mois
  • Résistance à la traction
    10500 lb/po2
  • Épaisseur totale
    13.5 mil
  • Largeur
    7 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    65 oz-po
  • Matériau de support
    Aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Conductivité
    Non conducteur
  • Allongement à la pause
    12 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138956486
  • Température de fonctionnement maximale
    +68 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -76 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -76 à +68 °F

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ANTIVIBRATIONS 95648 ARGENT 435
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban convient pour atténuer les vibrations à des températures extrêmement basses (-76°F/-60°C)
  • L’adhésif polymère acrylique viscoélastique est optimisé pour convertir l’énergie vibratoire en chaleur négligeable qui se dissipe facilement
  • Conforme à la norme F.A.R. 25.853(a)
  • Doublé pour découper pour correspondre aux pièces pour les applications aérospatiales
  • Résiste aux intempéries et à la dégradation par les rayons UV, assurant la performance dans de nombreuses applications difficiles