Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du noyau du ruban3 po
- Largeur maximale du ruban3/4 po
Détails
- CouleurMulticolore
- À utiliser avecPapier de masquage, ruban de masquage
- Numéro CUP du fabricant50021200068657
- Quantité du colis1
- Ruban inclusRuban non inclus
- TypeTirer et couper
- CUP_NON00021200068652
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Distribue du papier et fixe le ruban en même temps pour un masquage plus rapide et plus facile
- Peut contenir des rouleaux de papier de masquage jusqu’à 36” de largeur pour une variété de tâches
- Fonctionne avec la plupart des rubans-cache 3M de 3⁄4 po ou plus pour une utilisation efficace
- Le cadre tubulaire contient des trous pour un montage mural ou sur banc afin de maximiser l’espace de l’atelier
- Pièces supplémentaires disponibles pour une plus grande variété d’applications
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.