Motion
DISTRIBUTEUR DE RUBAN DE FILAMENT 06911 SCOTCH H130 3/4"

3M
06911 SCOTCH FILAMENT TAPE DISPENSER H130 3/4"

Scotch® Distributeur de ruban filament H130, PN6911, 3/4 po, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162578
N° MFR06911 SCOTCH FILAMENT TAPE DISPENSER H130 3/4"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06911 SCOTCH FILAMENT TAPE DISPENSER H130 3/4"

Scotch® Distributeur de ruban filament H130, PN6911, 3/4 po, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162578
N° MFR06911 SCOTCH FILAMENT TAPE DISPENSER H130 3/4"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale du ruban
    3/4 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • À utiliser avec
    Ruban à filaments
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200069116
  • Matériel
    Plastique
  • Quantité du colis
    6
  • Ruban inclus
    Ruban non inclus
  • Type
    Tenue à la main
  • CUP_NON
    00021200069116

Aperçu

Description du fabricant
06911 RUBAN DE FILAMENT D’ÉCOSSE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Distributeur de ruban d’étanchéité de boîte portatif et économique avec frein à main.
  • Capacité maximale de bande de 3/4 po (18mm mm)
  • Distributeur de scellage de carton léger