Motion
BOÎTE DISTRIBUTRICE DE RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ 06912 SCOTCH H129 2 PO

3M
06912 SCOTCH BOX SEALING TAPE DISPENSER H129 2"

Scotch® Boîte distributrice de ruban d’étanchéité H129, 2 po, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162579
N° MFR06912 SCOTCH BOX SEALING TAPE DISPENSER H129 2"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06912 SCOTCH BOX SEALING TAPE DISPENSER H129 2"

Scotch® Boîte distributrice de ruban d’étanchéité H129, 2 po, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03162579
N° MFR06912 SCOTCH BOX SEALING TAPE DISPENSER H129 2"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du noyau du ruban
    3 po
  • Largeur maximale du ruban
    2 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • À utiliser avec
    Ruban d’étanchéité
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200069123
  • Quantité du colis
    6
  • Ruban inclus
    Ruban non inclus
  • Type
    Tenue à la main
  • CUP_NON
    00021200069123

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE DISTRIBUTRICE DE RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ 06912 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception légère du distributeur de scellage de carton offre une solution portable de distribution de ruban
  • Le distributeur de ruban d’étanchéité de boîte durable offre une performance durable
  • Méthode rapide et facile d’une seule main pour appliquer, couper et polir les fermetures de ruban
  • Coussin de polissage de jambe avec ruban intégré pour une fermeture sûre et uniforme
  • Comprend un frein intégré pour appliquer du ruban sensible à la pression