Motion
07378 RUBAN MAGIQUE SCOTCH 810 3/4 POX1296 PO DANS UNE BOÎTE

3M
07378 SCOTCH MAGIC TAPE 810 3/4"X1296"BOXED

Scotch® Ruban Magic™ 810, 3/4 po x 1296 po en boîte
N° D’ARTICLE MI03162624
N° MFR07378 SCOTCH MAGIC TAPE 810 3/4"X1296"BOXED
Prix4.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07378 SCOTCH MAGIC TAPE 810 3/4"X1296"BOXED

Scotch® Ruban Magic™ 810, 3/4 po x 1296 po en boîte
N° D’ARTICLE MI03162624
N° MFR07378 SCOTCH MAGIC TAPE 810 3/4"X1296"BOXED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    1 po
  • Longueur du rouleau
    1296 po
  • Largeur du rouleau
    3/4 po
  • Poids
    0.125 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro de stock du fabricant
    70016031984
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200073786
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    00021200073786

Aperçu

Description du fabricant
07378 RUBAN MAGIQUE SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban invisible au fini mat original
  • Peut contenir jusqu’à télécopieurs, scanneurs et photocopieurs
  • Se détache facilement du rouleau, se coupe facilement
  • Ruban préféré pour les bureaux, les maisons et les écoles
  • Scotch® Les recharges de ruban Magic™ la marque de la marque de la marque Scotch® sont compatibles avec toutes les distributrices de bureau pour une utilisation facile
  • Disparaît sur le papier de bureau
  • Écrivez-le avec un stylo, un crayon ou un marqueur
  • Sécuritaire pour les photos
  • 100s utilisations comme l’étiquetage des contenants, la réparation de l’argent déchiré et la fixation de reçus pour la numérisation
  • 3/4 po x 1296 po, 1 rouleau, âme de 1 po
  • Idéal pour les réparations rapides, le montage ou les ajouts à votre projet
  • Conception facile à appliquer qui ne sèche pas