Motion
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ POUR BOÎTE SCOTCH 18197  371 HAVANE 72MM X 50M

3M
18197 SCOTCH BOX SEALING TAPE 371 TAN 72MM X 50M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 371, havane, 72 mm x 50 m, 24/caisse
N° D’ARTICLE MI03162797
N° MFR18197 SCOTCH BOX SEALING TAPE 371 TAN 72MM X 50M
Prix21.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18197 SCOTCH BOX SEALING TAPE 371 TAN 72MM X 50M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 371, havane, 72 mm x 50 m, 24/caisse
N° D’ARTICLE MI03162797
N° MFR18197 SCOTCH BOX SEALING TAPE 371 TAN 72MM X 50M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.68 verges
  • Résistance à la traction
    44 po/lb
  • Épaisseur
    1.9 mil
  • Largeur
    2.83 po

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Beige
  • Type de distributeur
    Automatique, manuel, semi-automatique
  • Allongement à la pause
    160 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70006079324
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200181979
  • CUP_NON
    00021200181979

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 18197 371
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban d’emballage industriel pour les applications de service moyen sur une vaste gamme de matériaux
  • Résistance élevée aux déchirures et aux fentes, idéale pour les applications industrielles générales
  • L’endos en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique offre une conformabilité sous contrainte
  • Déroulement facile et distribution fluide qui fonctionne bien sur les lignes d’emballage automatisées à haute vitesse
  • Résiste à l’abrasion, à l’humidité, aux produits chimiques et aux éraflures pour une performance durable
  • Conforme aux directives de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments