Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 19333  467MP TRANSPARENT 2 PO X60YD  2.0 MIL

3M
19333 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 2"X60YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 467MP, transparent, 2 po x 60 vg, 2 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162863
N° MFR19333 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 2"X60YD 2.0 MIL
Prix73.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
19333 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 2"X60YD 2.0 MIL

Ruban de transfert adhésif 3M™ 467MP, transparent, 2 po x 60 vg, 2 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162863
N° MFR19333 ADHESIVE TRANSFER TAPE 467MP CLEAR 2"X60YD 2.0 MIL
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
Prix73.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    2.3 mil
  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur de la doublure
    4.2 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    168 (acier inoxydable) oz-po, 52 (PVC) oz-po, 58 (polycarbonate) oz-po, 61 (acrylique) oz-po, 62 (ABS) oz-po, 77 (aluminium) oz-po, 80 (verre) oz-po
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft enduit de poly
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200193330
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +400 °F
  • CUP_NON
    00021200193330

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 19333 TRANSPARENT 467MP
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban adhésif nominal de 2 mils offre une résistance au cisaillement exceptionnelle pour les métaux et les plastiques SSE
  • Offre une résistance très élevée aux solvants et à l’humidité
  • Doublure plate spéciale PCK pour une stabilité dimensionnelle accrue dans des conditions de stockage, de traitement, d’expédition et d’application à humidité élevée
  • Le revêtement plat PCK de 4.2 mils élimine pratiquement tout froissement, gauchissement et ondulation
  • L’adhésif acrylique 200MP est considéré comme la norme de l’industrie pour les applications de fixation graphique et de raccordement industriel général
  • L’adhésif temporairement repositionnable améliore la précision de la mise en place, réduisant ainsi le travail de reprise
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good