Motion
RUBAN EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE À DOUBLE REVÊTEMENT 24313  4462 BLANC 1/2 PO X72YD  1/32 PO

3M
24313 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4462 WHITE 1/2"X72YD 1/32"

Ruban en mousse de polyéthylène à double revêtement 3M™ 4462, blanc, 1/2 po x 72 vg, 31 mil, 18 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163003
N° MFR24313 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4462 WHITE 1/2"X72YD 1/32"
Prix77.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
24313 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4462 WHITE 1/2"X72YD 1/32"

Ruban en mousse de polyéthylène à double revêtement 3M™ 4462, blanc, 1/2 po x 72 vg, 31 mil, 18 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163003
N° MFR24313 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4462 WHITE 1/2"X72YD 1/32"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Hauteur totale
    31.3 mm
  • Longueur totale
    72 verges
  • Épaisseur globale
    31 mm
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Résistance à la traction
    60 lb/po2
  • Épaisseur
    1/32 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    8 po
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200243134
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200243134

Aperçu

Description du fabricant
MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE À DOUBLE REVÊTEMENT 24313
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Noir ou blanc, support en mousse de polyéthylène à alvéoles fermées de 0.031 po (0.8 mm)
  • Adhérence ultime élevée à une grande variété de surfaces
  • Le ruban conforme adhère aux surfaces irrégulières
  • Le système d’adhésif en caoutchouc unique permet une adhérence rapide
  • Adhère bien à la plupart des matériaux à faible énergie de surface (LSE)